寸法L11(mm)11材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)100寸法L1(mm)85寸法t(mm)1.5寸法L2(mm)66寸法W(mm)7寸法L3(mm)18.5寸法d(Φmm)5寸法L4(mm)118寸法H1(mm)17.5寸法H2(mm)9.5寸法P1(mm)22寸法P2(mm)25寸法P3(mm)7.5寸法P4(mm)16寸法W1(mm)37寸法W2(mm)31寸法L6(mm)55寸法L5(mm)133ねじ径M1M4ねじ径M2M6寸法L7(mm)70寸法L8(mm)25寸法L10(mm)7.5表面仕上げ電解研磨寸法L9(mm)16タキゲンコード21338