ステンレス アジャストファスナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61125986 品番 C-1266-3
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。

寸法L11(mm)8 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)50 寸法L1(mm)65 寸法t(mm)1.2 寸法L2(mm)51 寸法W(mm)5.5 寸法L3(mm)14.5 寸法d(Φmm)4 寸法L4(mm)95 寸法H1(mm)13 寸法H2(mm)7 寸法P1(mm)16 寸法P2(mm)18 寸法P3(mm)5.5 寸法P4(mm)12 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)24 寸法L6(mm)47 寸法L5(mm)102 ねじ径M1M3 ねじ径M2M5 寸法L7(mm)53 寸法L8(mm)19 寸法L10(mm)5.5 表面仕上げ電解研磨 寸法L9(mm)12 タキゲンコード21339 用途特装車・工作機械・船舶

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする