TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ステンレス プッシュサムターン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61126196
品番
C-1345
販売価格(税込)
¥11,844
販売価格(税別)
¥
10,767
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
解錠は3ウェイ操作のためイタズラ防止に最適
マイナスドライバーでも操作可能
左右兼用型
用途
点検扉・収納扉
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
最大適合板厚(mm)
10
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
22694