C-1402-LR(上下ロッドのみ) ステンレス 薄型平面ラッチ錠上下ロッド TAKIGEN(タキゲン) 61126354

ステンレス 薄型平面ラッチ錠上下ロッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61126354品番C-1402-LR(上下ロッドのみ)
販売価格(税込)¥8,164
販売価格(税別)
7,422

ステンレス製で耐食性に優れています。
薄型形状で薄口の扉に最適です。
スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。
レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。
板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。
確実な2ポイントロック機構

用途
航空機・鉄道車両など各種振動機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)505適合板厚(mm)1.6~2.5表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23619
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする