TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス 大型キャッチクリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61126582
品番
C-1537-A-4
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
寸法(A×B)(mm)
5.5×9
寸法H1(mm)
12
寸法L1(mm)
53.5
寸法L2(mm)
18
寸法L3(mm)
35
寸法L4(mm)
8
寸法P1(mm)
18
寸法P2(mm)
27
寸法P3(mm)
12
寸法W1(mm)
18
寸法W2(mm)
22
寸法W3(mm)
26
寸法d1(Φmm)
3.8
寸法d2(Φmm)
6
寸法d3(Φmm)
3.5
寸法d4(Φmm)
6
寸法t1(mm)
1.5
寸法t2(mm)
1.2
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
船舶・工作機械・計測機器
質量(g)
34
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21800