ステンレス ラッチストライカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61126905 品番 C-1625-ST-6
販売価格(税込) ¥1,361
販売価格(税別)
1,237

各種ラッチ錠に適合したブラケットとストライカーです。

用途ラッチ受 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード23017

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする