C-1688 ステンレスシャフトロックピン TAKIGEN(タキゲン) 61126923

C-1688 ステンレスシャフトロックピン TAKIGEN(タキゲン) 61126923
C-1688 ステンレスシャフトロックピン TAKIGEN(タキゲン) 61126923
C-1688 ステンレスシャフトロックピン TAKIGEN(タキゲン) 61126923

ステンレスシャフトロックピン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61126923品番C-1688
販売価格(税込)¥843
販売価格(税別)
766

アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。

用途
特装車
材質ステンレス質量(g)31タキゲンコード24711
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61126923
2022-12-16
用途: 枝分かれロッドの固定
師定株式会社卸売・小売業

使いやすくてよかったです。振動にどれだけ耐えられるか、様子を見てよかったらまた頼みます

対象商品 : 61126923
2019-03-05
用途: 船用資材に利用
その他業種

バネ部分が堅くて着脱に苦労します。もう一回りばねを細くした方が良いのでは…と感じました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする