ステンレス 小型スナッチロック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61126957 品番C-1849
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,621
販売価格(税別)
1,474

ステンレス製で耐食性に優れています。
小型ながら強力に扉をホールドします。
各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。
取付けが簡単です。
左右兼用型
ステンレス製で耐食性に優れています。(C-1849)
小型ながら強力に扉をホールドします。
各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。
取付けが簡単です。
左右兼用型

用途車両用小扉・小型バスリッド 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)75 表面仕上げバレル研磨 使用荷重(N)980 タキゲンコード22808
注意
※受金具は付属していません。
受金具は付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:417

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする