TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス 丸落し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61127063
品番
C-1883-4
販売価格(税込)
¥1,113
販売価格(税別)
¥
1,012
バスケットに入れる
シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
寸法D1(Φmm)
9
寸法D2(Φmm)
7.5
寸法H1(mm)
12
寸法H2(mm)
5.7
寸法H3(mm)
12.4
寸法L1(mm)
90
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
15
寸法L4(mm)
20
寸法P1(mm)
60
寸法P2(mm)
28
寸法S(mm)
20
寸法W1(mm)
40
寸法W2(mm)
25
寸法d(Φmm)
5.2
寸法t(mm)
2.4
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
特装車・コンテナ・振動機器
質量(g)
130
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
21549