TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 建具金物
TAKIGEN(タキゲン)の ドア・扉金物
TAKIGEN(タキゲン)の 門扉固定
ステンレス ドアホルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
23598
注文コード
61127097
品番
C-1895-2N
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付けが簡単です。
ステンレス製で、耐食性に優れています。
本体のアームはバネの力により固定されます。
左右兼用型
用途
特装車・バン型車の扉
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
115
材質(カバー)
ポリプロピレン(PP)
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
23598