ステンレス ドアホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード22224 注文コード61127106 品番C-1898-1
販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品はタキゲンコードなど2種類から選べます 他の種類を見る

面付けタイプで取付けが簡単です。
コルゲートパネルにも取付けられます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。

用途特装車・バン型車の扉 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード22224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61127097
2019-07-16
用途:
キャンピングカードアのストッパーに
その他業種

取り付けもスムーズに行き、想像した通りの完成に満足してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする