曜日別特売
K-44-50 キャスターホルダー TAKIGEN(タキゲン) 61127158

K-44-50 キャスターホルダー TAKIGEN(タキゲン) 61127158
K-44-50 キャスターホルダー TAKIGEN(タキゲン) 61127158

キャスターホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タキゲンコード31078注文コード61127158品番K-44-50
販売価格(税込)¥124
販売価格(税別)
113

路面に対して滑りにくくするため低密度ポリエチレンを採用
ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応
重量用キャスター、超重量用キャスターにもご使用いただけます。

材質低密度ポリエチレン(LDPE)、HDD47(デュロメータ硬度スケール)標準色黄色タキゲンコード31078
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: 地震対策で使用!
サービス業

地震対策で購入しました。
車輪のついたテレビ台、ワゴンなどに使用しています。
地震が来てないので、実際のレビューではないですが、
安心の為に使っています。

対象商品 : 61127158
2023-09-26
用途: 机のキャスターを固定時
高松コミュニティセンターその他業種

材質がやや柔らかくコンパクトで大変扱いやすく感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする