TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
アジャスターフット付自在キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61127307
品番
K-100AF-63-N
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
寸法(L1×W1)(mm)
92×92
寸法D(Φmm)
63
寸法H1(mm)
81
寸法H2(mm)
15
寸法H3(mm)
15
寸法L2(mm)
27
寸法P(mm)
75×75
寸法W2(mm)
25
寸法d(Φmm)
8.5
用途
OA機器・計測機器
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
550
材質(車輪)
合成ゴム(R)ナイロン(N)
旋回半径(mm)
59
許容荷重(N)
1270
表面仕上げ
亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
30767