TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TAKIGEN(タキゲン)の チェーン
TAKIGEN(タキゲン)の 雑用チェーン
ボール キャスター(外径Φ22)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61127535
品番
K-140-1
販売価格(税込)
¥129
販売価格(税別)
¥
117
バスケットに入れる
小型で回転がスムーズ
表面仕上げ
ケース:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
30097
用途
コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル
材質(ケース)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ボール)
玉軸受用鋼球