TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
レベルアジャスター(M8×L2=24)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61128104
品番
KC-270-7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
タキゲンコード
20629
色
底:ブラック
質量(g)
25
寸法L1(mm)
35
寸法D1(Φmm)
25
寸法L2(mm)
24
材質(カバー)
亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)
亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)
ABS樹脂
材質(シャフト)
軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げ
シャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
基本使用荷重(kN)
(垂直)5.9
寸法M
M8×1.25
用途
自動販売機・計測機器・複写機