TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
ロータリーアジャスター(M16×L2=100)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61128156
品番
KC-274-2
販売価格(税込)
¥1,047
販売価格(税別)
¥
952
バスケットに入れる
ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
用途
計測機器・情報処理機
質量(g)
230
寸法L1(mm)
130
寸法L2(mm)
100
材質(底部)
ポリアミド(PA)
材質(シャフト)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)
表面仕上げ
シャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)
(垂直)5.48
タキゲンコード
21603