TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
レベルアジャスター(M16×L2=130)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
材質(底部)
熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(シャフト)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
注文コード
61128183
品番
KC-275-A-2
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
表面仕上げ・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
75
寸法L1(mm)
158
寸法L2(mm)
130
寸法L3(mm)
28
寸法L4(mm)
18
質量(g)
360
材質(底部)
熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(シャフト)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)
(垂直)4.9
寸法M
M16×2.0
適合金具
KC-1275-C-2
タキゲンコード
20635