TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
先端六角形状レベルアジャスター(L2=130)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61128235
品番
KC-275-A-HEX-2
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。
寸法L1(mm)
158
寸法L2(mm)
130
用途
工作機械・自動販売機、他
質量(g)
360
材質(底部)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(シャフト)
軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31659