TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
レベルアジャスター(M24×L2=150)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61128332
品番
KC-275-B-12
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
重荷重用
受皿とボルトの間にスラストベアリングを入れてボルトの回転を容易にしました。
防塵用PPワッシャーでスラストベアリングをカバーしています
付属品
六角ナット(一種)
質量(g)
1550
寸法L1(mm)
196.5
寸法D(Φmm)
80
寸法L2(mm)
150
寸法W(mm)
36
寸法L3(mm)
46.5
寸法L4(mm)
31.5
材質(底部)
一般構造用圧延鋼材(SS400)
材質(シャフト)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)
49(垂直時)
寸法M
M24×3.0
適合金具
KC-1275-C-12
タキゲンコード
21717
用途
工作機械・自動販売機