TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
アジャスター押え金具(M16用 W2=25)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61128366
品番
KC-275-C-2
販売価格(税込)
¥162
販売価格(税別)
¥
147
バスケットに入れる
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
寸法H1(mm)
20
寸法L2(mm)
24
寸法R(mm)
12.5
寸法W2(mm)
25
寸法t(mm)
3.2
用途
自動販売機・工作機械・情報処理機
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
110
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
21107