TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
アジャスター押え金具(M10用 W2=17 H=18)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61128384
品番
KC-275-C-4
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途
自動販売機・工作機械・情報処理機
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
34
寸法t(mm)
2
寸法L2(mm)
23.5
寸法L3(mm)
30
寸法H1(mm)
18
寸法R(mm)
8.5
寸法W2(mm)
17
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31487