難燃性レベルアジャスター(M12×L2=70)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61128488 品番 KC-280-3-EP-UL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥570
販売価格(税別)
518

底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。

ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75 底部:ブラック 質量(g)145 硬度80°±5° 寸法L1(mm)94 寸法D(Φmm)50 寸法L2(mm)70 寸法W(mm)19 寸法L3(mm)15 材質(カバー)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト・カバー:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C) 基本使用荷重(kN)(垂直)7.84 タキゲンコード31629

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする