ハイマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじM12 材質(本体)鋳鉄 材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250) 材質(防振ゴム)クロロプレン系ゴム 材質(シャフト)SS400 材質(ワッシャー)SS400 最大荷重(N)2800 注文コード61128795 品番K-360-11
販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は接続ねじ・材質・最大荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなボディーと簡単な取付けで、機械や機器の振動・衝撃・騒音を防止します。
特殊ゴムの採用で接地部を汚さず、耐油性と耐久性に優れています。
ハンドル付きでレベル調整が簡単です。
床の勾配(±3度)に合せて設置ができます。
YタイプはHDRの採用でさらに大幅な減衰効果があります。

形状丸形 材質(本体)鋳鉄 寸法L1(mm)110 寸法D(Φmm)45 接続ねじM12 接続方式片端おねじ 寸法L2(mm)97 寸法L3(mm)18 寸法M(mm)M12 最大荷重(N)2800 寸法H1(mm)115 材質(ハウジング)ねずみ鋳鉄(FC250) 寸法H2(mm)47 最小荷重(N)1400 ばね定数(N/mm)3700 寸法H3(mm)6 寸法H4(mm)15 寸法H5(mm)45 材質(防振ゴム)クロロプレン系ゴム 材質(シャフト)SS400 材質(ワッシャー)SS400 特性耐久性/耐油性 表面仕上げハウジング:メラミン焼付塗装(シルバー)、シャフト・ワッシャー:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31461 適合用途防振

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする