TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
低床重量用固定キャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
50
材質(車輪)
フェノール(PH)
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
許容荷重(N)
1.5
注文コード
61129258
品番
K-611K-50-PH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質・許容荷重
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
形状
固定車
材質(車輪)
フェノール(PH)
寸法(L1×W1)(mm)
80×50
寸法D(Φmm)
50
寸法H(mm)
68
寸法P1×P2(mm)
66×36
寸法W2(mm)
28
寸法d(Φmm)
6.5
寸法t(mm)
2.3
用途
OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
355
許容荷重(N)
1.5
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31864