TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
微音キャスター(ストッパー付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61129364
品番
K-620JS-75-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
優れた操作性と静粛性を備えています
反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます
走行跡が目立たない、グレー車輪
寸法(L1×W1)(mm)
70×58
寸法D(Φmm)
75
寸法H(mm)
93
寸法L2(mm)
34
寸法P1×P2(mm)
55×42
寸法W2(mm)
27
寸法d(Φmm)
9
寸法t(mm)
2.5
用途
OA機器・大型・中型の機器
材質(本体)
圧延鋼板(
質量(g)
500
材質(車輪)
グレーゴム
旋回半径(mm)
87
許容荷重(N)
600
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31712