TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
レベルアジャスター(M16×L2=130)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(底部)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(シャフト)
ステンレス鋼棒(SUS304)
注文コード
61129617
品番
KC-1275-A-2
4月1日より値下げいたしました。
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
表面仕上げ・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
重荷重用
寸法D(Φmm)
75
寸法L1(mm)
158
寸法L2(mm)
130
寸法L3(mm)
28
寸法L4(mm)
18
質量(g)
365
材質(底部)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(シャフト)
ステンレス鋼棒(SUS304)
基本使用荷重(kN)
(垂直)4.9
寸法M
M16×2.0
適合金具
KC-1275-C-2
タキゲンコード
20982