TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
レベルアジャスター(M16×L2=130)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(底部)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(シャフト)
ステンレス鋼棒(SUS304)
注文コード
61129678
品番
KC-1275-A-12(旧番 KC-1275-AB-2)
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
表面仕上げ・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
スラストベアリング入りで荷重を掛けた状態でも高さ調整が容易です。
重荷重用
寸法D(Φmm)
75
寸法L1(mm)
167
寸法L2(mm)
130
寸法L3(mm)
37
寸法L4(mm)
18
質量(g)
383
材質(底部)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(シャフト)
ステンレス鋼棒(SUS304)
基本使用荷重(kN)
(垂直)4.9
寸法M
M16×2.0
適合金具
KC-1275-C-6
タキゲンコード
22214