レベルアジャスター(M16×L2=130)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表面仕上げバレル研磨 材質(底部)ステンレス鋼(SUS304) 材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304) 注文コード61129748 品番KC-1275-B-5
4月1日より値下げいたしました。
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は表面仕上げ・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れています。
重荷重用

寸法D(Φmm)60 寸法L1(mm)157 寸法L2(mm)130 寸法L3(mm)27 寸法L4(mm)17 寸法W(mm)24 用途工作機械・自動販売機 付属品六角ナット(一種) 質量(g)480 材質(底部)ステンレス鋼(SUS304) 材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 基本使用荷重(kN)19.6(垂直時) 寸法MM16×2.0 適合金具KC-1275-C-2 タキゲンコード31500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする