レベルアジャスター(M24×L2=150)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61129784 品番 KC-1275-B-12
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ステンレス製で耐食性に優れています。
重荷重用

付属品六角ナット(一種) 質量(g)1550 寸法L1(mm)196.5 寸法D(Φmm)80 寸法L2(mm)150 寸法W(mm)36 寸法L3(mm)46.5 寸法L4(mm)31.5 材質(底部)ステンレス鋼(SUS304) 材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 基本使用荷重(kN)49(垂直時) 寸法MM24×3.0 適合金具KC-1275-C-12 タキゲンコード21745 用途工作機械・自動販売機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする