TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
レベルアジャスター(M30×L2=200)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61129793
品番
KC-1275-B-13
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
重荷重用
付属品
六角ナット(一種)
質量(g)
2950
寸法L1(mm)
255.5
寸法D(Φmm)
100
寸法L2(mm)
200
寸法W(mm)
46
寸法L3(mm)
55.5
寸法L4(mm)
36.5
材質(底部)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(シャフト)
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
基本使用荷重(kN)
68.6(垂直時)
寸法M
M30×3.5
適合金具
KC-1275-C-13
タキゲンコード
21746
用途
工作機械・自動販売機