TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
アジャスター押さえ金具(M16用 W2=25)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61129818
品番
KC-1275-C-2
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は319円となります。
販売価格(税込)
¥331
販売価格(税別)
¥
301
バスケットに入れる
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
寸法H1(mm)
20
寸法L2(mm)
24
寸法R(mm)
12.5
寸法W2(mm)
25
寸法t(mm)
3
用途
自動販売機・工作機械・情報処理機
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
110
タキゲンコード
21296