ステンレス 重荷重用レベリングフット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法MM24×3.0 寸法L1(mm)150 注文コード61129888 品番K-1276-B-30-150
販売価格(税込) ¥13,586
販売価格(税別)
12,351
この商品は寸法M・寸法L1・耐荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れています。
ねじ部が約40°首振り可能で傾いた床でも水平を保持できます。
接地面が大きくパット付のため防振性に優れています。

寸法L1(mm)150 寸法L2(mm)206 寸法L3(mm)16 質量(g)2135 寸法MM24×3.0 用途半導体設備・医療設備・工作機械 付属品ナット 使用温度範囲(℃)-10〜60 材質(底部)ステンレス鋼棒(SUS303) 材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304) 推奨静荷重(N[g])39200 材質(パッド)合成ゴム(NBR) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード31539

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする