コントロール キースイッチTKS-8型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61130572 品番 S-8-90-B-1(#GA0001)
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

鍵違いは68万通り
反転スイッチ機構

用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付) 材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード40053

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする