TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
連動安全装置用連動レバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61130983
品番
FA-622 連動レバー(2個1組)
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。
施錠の場合でも確実に開扉できます。
左右兼用型
用途
プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
付属品
割りピン2本
材質
連結棒:ステンレス鋼棒(SUS304)
材質(レバー部)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
コーティング
黒色塩化ビニル
表面仕上げ
レバー:バレル研磨
タキゲンコード
60700