※鍵付きです。

FA-708 鍵付き(#400) 密閉用小型ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61131157 FA-708 鍵付き(#400) 密閉用小型ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 61131157

密閉用小型ハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61131157 品番 FA-708 鍵付き(#400)
販売価格(税込) ¥3,711
販売価格(税別)
3,374

小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応します。
スムーズな操作性です。
左右兼用型

材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 400 用途冷凍冷蔵庫・小型ボックスの扉用 質量(g)360,120 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60019
注意
※受座は別売品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする