TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の パイプフレーム用部品
TAKIGEN(タキゲン)の パイプラックシステムパーツ
パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61132085
品番
FA-1820-G-2
販売価格(税込)
¥1,361
販売価格(税別)
¥
1,237
バスケットに入れる
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。
ステンレス製ですので耐食性に優れています。
寸法H1(mm)
42
寸法H2(mm)
22
寸法L(mm)
46
寸法N(mm)
2
寸法P2(mm)
62
寸法W1(mm)
80
寸法W2(mm)
40
寸法d(Φmm)
8.5
寸法t(mm)
2
用途
特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド
適合
FA-1820-1
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
115
適合パイプ径(Φmm)
27.2
材質(軸受)
ポリアミド6(PA6)
タキゲンコード
60293