パイプガイド(Φ34用 L60×W100)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61132103 品番FA-1825-G-2
販売価格(税込) ¥1,934
販売価格(税別)
1,758

樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。
ステンレス製ですので耐食性に優れています。

寸法H1(mm)47.5 寸法H2(mm)24 寸法L(mm)60 寸法N(mm)2 寸法P2(mm)76 寸法W1(mm)100 寸法W2(mm)47 寸法d(Φmm)10.5 寸法t(mm)2.5 用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド 適合FA-1825N 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)185 適合パイプ径(Φmm)34 材質(軸受)ポリアミド6(PA6) タキゲンコード60763

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする