開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉 それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H) 開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。(FB-611-S) 開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。(FB-611-S) 閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S) 左右兼用型
冷凍庫の劣化で備品を探していたものが購入できて助かりました。
意外と早く単品で届き助かりました。仕様書通りで壊れた部分を無駄なく交換できてコストも抑えることができました。