コーナー抜差蝶番

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード61015 注文コード61132313 品番FB-715
販売価格(税込) ¥4,824
販売価格(税別)
4,385
この商品はタキゲンコードなど5種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れています。(FB-1715)
使いやすさと重厚感を備えた汎用型
耐久力に富む強靱構造
ナイロンワッシャー入りで作動が非常に滑らか
左右兼用型

材質亜鉛合金(ZDC) 用途冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用 質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード61015

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする