TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
リーフヒンジ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
黄銅鋳物(YBsC)
タキゲンコード
61033
注文コード
61132356
品番
FB-725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
材質・タキゲンコード
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅鋳物(YBsC)
用途
冷凍冷蔵庫・厨房用機器の中小型扉用
軸径(Φmm)
4.5
質量(kg)
20(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
230
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
61033