寸法H1(mm)33
寸法H2(mm)17
寸法L(mm)90
寸法N1(mm)5
寸法N2(mm)6
寸法P1(mm)19
寸法P2(mm)27
寸法P3(mm)52
寸法P4(mm)53
寸法P5(mm)38
寸法P6(mm)76
寸法P7(mm)72
寸法P8(mm)41
寸法P9(mm)34
寸法W1(mm)209
寸法W2(mm)31
寸法W3(mm)6
寸法d(mm)M4皿
寸法t(mm)5
材質黄銅鋳物(YBsC)
用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器・船舶などの扉用
軸径(Φmm)4.5
高さ(mm)オフセット:25
質量(g)330
ねじ寸法MM4
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
タキゲンコード61036