リーフヒンジ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ABS樹脂 タキゲンコード61078 注文コード61132392 品番FB-733
販売価格(税込) ¥2,132
販売価格(税別)
1,938
この商品は材質・タキゲンコードなど30種類から選べます 他の種類を見る

機能美を強調した美しいデザインです。
左右兼用型
特注で開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵式も製作致します。お問合せください。

材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ABS樹脂 用途冷凍冷蔵庫・厨房用機器などの扉用 カバー色ホワイト 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード61078

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61132487
2017-09-20
用途:
自作ドア用

思っていた以上に、頑丈で、しっかりしていました。Eクリップをはずすと左右が簡単に変えられるのもよかたです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする