TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 平蝶番
リーフヒンジ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金(ZDC)
タキゲンコード
61082
注文コード
61132453
品番
FB-758
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
用途
冷凍冷蔵庫・厨房用機器・環境機器などの扉用
軸径(Φmm)
6
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
61082