※左型用です

リーフヒンジ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質一般構造用圧延鋼材(SS41) タキゲンコード61504 注文コード61132496 品番FB-813-1-R
販売価格(税込) ¥2,537
販売価格(税別)
2,306
この商品は材質・タキゲンコードなど30種類から選べます 他の種類を見る

樹脂カラーを内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。
カール部を溶接してあります。
中型・小型扉に最適です。

寸法H(mm)55 寸法L(mm)5 寸法t(mm)6 材質一般構造用圧延鋼材(SS41) 用途特装車・バン・船舶 軸径(Φmm)8 質量(g)820 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード61504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61132487
2017-09-20
用途:
自作ドア用

思っていた以上に、頑丈で、しっかりしていました。Eクリップをはずすと左右が簡単に変えられるのもよかたです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする