TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 抜き差し蝶番
ステンレス コーナー抜差蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
580
タキゲンコード
61202
寸法t(mm)
15.5
注文コード
61132584
品番
FB-1717-1
販売価格(税込)
¥9,386
販売価格(税別)
¥
8,533
バスケットに入れる
この商品は
質量・タキゲンコード・寸法t
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすさと重厚感を備えた汎用型
耐久力に富む強靱構造
ナイロンワッシャー入りで作動が非常に滑らか
左右兼用型
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
60
寸法H3(mm)
42.5
寸法t(mm)
15.5
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
用途
冷凍冷蔵庫・一般筐体などの大型ボックス扉用
質量(g)
580
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
61202