ステンレス リーフヒンジ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(受座)ステンレス鋼鋳物(SUS304) タキゲンコード61117 注文コード61132733 品番FB-1809-11
販売価格(税込) ¥9,724
販売価格(税別)
8,840
この商品は材質・寸法L2・タキゲンコードなど17種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れています。
激しい扉の開閉にも強靱です。
ステンレスUナットを使用していますので、ピン抜けを防止し、ピンの組替えも簡単に行えます。
小型扉に最適
左右兼用型(ピン組替え)

材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 用途特装車・船舶・小型バン 軸径(Φmm)8 穴の有無 材質(受座)ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード61117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61111146
2020-05-07
用途:
船のハッチ
松本 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

仕上げも良好で、強度も有りそうで 問題の無い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする