TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の グロメット、ゴム足
ファスナーキャップ(Φ19穴用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
黄銅板(C2801P)
タキゲンコード
62021
注文コード
61132828
品番
FC-741-1
販売価格(税込)
¥136
販売価格(税別)
¥
124
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
指一本でワンタッチ装着
パネルの美観保持
用途
注入発泡式パネル用の穴栓
その他各種の穴栓にも使えます。
材質
黄銅板(C2801P)
質量(g)
3
寸法H(mm)
7.5
寸法t(mm)
4
寸法D1(Φmm)
23.5
寸法D2(Φmm)
19.5
取付穴
19用
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
62021