TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の グロメット、ゴム足
ファスナーキャップ(Φ19穴用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリエチレン(PE)
タキゲンコード
62024
注文コード
61132846
品番
FC-742-1-Ivory
販売価格(税込)
¥19
販売価格(税別)
¥
17
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
指一本でワンタッチ装着
パネルの美観保持
用途
注入発泡式パネル用の穴栓
その他各種の穴栓にも使えます。
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
1
寸法D1(Φmm)
26
寸法D2(Φmm)
19
標準色
アイボリー
タキゲンコード
62024