TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 内装商品
TAKIGEN(タキゲン)の 棚柱・棚受
TAKIGEN(タキゲン)の 棚柱
ステンレス 棚柱(全長500)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61133257
品番
FC-1751-5
販売価格(税込)
¥580
販売価格(税別)
¥
527
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
収納棚の間隔が自在に調整可能なクリップ形式
2,000mmから300mmまで6種類を標準化
用途
プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
90
寸法L1(mm)
500
寸法L2(mm)
481
寸法L3(mm)
468
寸法L4(mm)
9.5
寸法N1(mm)
37
寸法P1(mm)
13
寸法P2(mm)
156
寸法N2(mm)
3
寸法L5(mm)
16
寸法N3(mm)
38
タキゲンコード
62212
寸法N4(mm)
4
寸法N5(mm)
6