スパウトバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 色(キャップ)ナチュラル 注文コード61141020 品番44310600C42040151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はなど13種類から選べます 他の種類を見る

・大口径 容量に対して口径が大きいので、粘性のある液体や粒状の内容物でも使用できます。 ・減容、減量化 軽量で、使いきりに便利な小容量。 金属缶やプラスチックボトルと比較して、省スペース、廃棄量低減になります。 ・食品ロスの削減 小容量のため、使い切りに最適。 優れたバリア性と保香性で、商品の賞味期限延長に繋がります。 ・運搬用外装ケースをご希望の方は別途お問合せください。

用途食品分野:醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・コーヒー・果汁など 化学分野:シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など その他:災害時給水袋・イベント用重石水・量り売り セット内容スパウトバッグ3L+キャップ 10セット 材質【容器】フィルム内側:ポリエチレン、フィルム外側:バリアナイロン(EVOH) 幅(mm)容器:270 高さ(mm)容器:200 口径(Φmm)32 材質(キャップ)ポリエチレン 容器容量(L)3 色(キャップ)ナチュラル 容器色透明 マチ(mm)容器:(折込み)70
関連資料:(1.61MB)(1.61MB)
注意
※実液試験を必ず行ってください。
※落下の衝撃により、破袋する場合があります。取り扱いにはご注意ください。
※危険物、溶剤(ガソリン、シンナー等)には使用できません。
※本製品は、ワンウェイでのご使用に限ります。繰り返しの使用はしないでください。
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
※使用条件により性能に差が生じる場合がございますのでご注意ください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
※本商品の「賞味期限延長」は、内容液の酸化劣化に対する品質維持を指します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする